Martello perforatore, Modello: GBH221

Codice art.: 075510 GBH221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto GBH 2-21 D
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 20 mm
Energia d’urto 2 J
Potenza assorbita 650 W
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 13,5 m/s2
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Codice del produttore 06112A6001

Descrizione

Esecuzione:

Robusti martelli perforatori con portautensile SDS plus ed elevato avanzamento della foratura.
  • Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.
  • Regolazione in continuo del numero di giri per fori precisi.
  • Versatilità grazie alla funzione scalpellatrice (arresto della rotazione).
  • Rotazione oraria e antioraria per lo sblocco di punte bloccate.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina.
Incluse asta di profondità da 210 mm e valigetta di trasporto.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello