{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FQID-202X | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 50 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M14 | |
Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Numero di colpi 3ª velocità | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | HEX (E 6,3) | |
Dimensione portautensile | 1/4 pollici | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 1,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074014 M12FQID | |
EAN / GTIN | 4058546229184 | |
Codice del produttore | 4933464973 |