Trapano a massa battente a batteria M12FIWF12

Codice art.: 074014 M12FIWF12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FIWF12-422X
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah; 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima 1ª velocità 339 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 1.100 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 3.200 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Codice del produttore 4933464616

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.
  • Per garantire una lunga durata del motore e un’efficienza elevata.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza.
  • DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Con anello elastico.

Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello