Avvitatore angolare ad impulsi a batteria M18BRAIW/0

Codice art.: 074013 M18BRAIW/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
    Denominazione originale prodotto M18BRAIW-0
    Modello M18BRAIW/0
    Numero di batterie contenute 0
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Tensione batteria 18 V
    Dimensione portautensile 3/8 pollici
    Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
    Numero di colpi 0 min-1 - 2.400 min-1
    Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 2.400 min-1
    Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 3.400 min-1
    Peso 1,1 kg
    Coppia massima 1ª velocità 40 Nm
    Coppia massima 2ª velocità 76 Nm
    ⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M14
    Vibrazione massima a norma EN 14,8 m/s2
    Utilizzo tipico Strong
    adatto per materiale Acciaio
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 074013 M18BRAIW/0
    EAN / GTIN 4002395006670
    Codice del produttore 4933447899

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusti e potenti avvitatori ad impulsi FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
    • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
    • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.
    Trapano angolare a percussione a batteria M18 BRAIW-0 con attacco Hex da 3/8 pollice.
    • Trapano angolare a percussione compatto con una lunghezza di soli 307 mm.
    • 2 livelli di commutazione per la massima flessibilità.

    Vantaggi:

    Elettronica REDLINK PLUS™.

    Fornitura:

    Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello