• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria GLI182200C

Codice art.: 073205 GLI182200C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GLI 18-2200C
Grado di protezione IP IP 64
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 2.200 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 300 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso senza batteria 1.900 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Codice del produttore 0601446501

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada per cantieri a batteria, orientabile di 120°. Impostazione e controllo personalizzati con Bosch Connectivity App.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello