Batteria agli ioni di litio B18 V

Codice art.: 073854 B18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
374 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto GBA 18 V 5,0Ah
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 5 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Per Bosch 18 V
    Peso per batteria 620 g
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073854 B18
    EAN / GTIN 3165140791649
    Codice del produttore 1600A002U5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potenti batterie agli ioni di litio compatte.
    • Nessun effetto Memory.
    • Nessuna perdita di potenza.
    • Autoscaricamento limitato.
    • Rapido caricamento delle batterie.
    • Molto potente anche a temperature inferiori a 0 °C.
    Cool Pack Bosch − Protezione ottimale delle celle dal riscaldamento eccessivo mediante corpo a dissipazione di calore sul lato inferiore.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello