Esecuzione:
- Inserti di misurazione con punta in carburo, Ø 2,0 mm
- Forma A in conformità alla norma DIN 2270
- Quadrante girevole
- guida della coda di rondine in 3 pezzi
- Inversione automatica della direzione di conteggio
- Forza di misurazione 0,15 N
Descrizione:
Calibro a leva con scala girevole e cambio automatico della direzione di misura. L'inserto di misura è dotato di una sfera in metallo duro Ø 2.0mm. Guida a coda di rondine a 3 pieghe. Lunghezza dell'inserto di misura 14.5mm. Campo di misura 0,8mm, lettura 0,01mm, anello esterno Ø 30mm. Indicazione 0-40-0. La consegna comprende un gambo di serraggio da 8 mm e una chiave di misura. Imballaggio: Caso
Proprietà:
- Rotazione del puntatore in mm: 0,8 mm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
Norma:
DIN 2270