Trapano avvitatore a batteria 18 V, motore senza spazzole, con Softgrip, senza batteria, in L-Boxx

Codice art.: 070246 GSR1890C
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18V-90 C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 36 Nm
Coppia massima duro 64 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 630 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Motore senza spazzole, con rivestimento morbido, senza batteria, in L-Boxx

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070246 GSR1890C
copia
EAN / GTIN 4059952617213
copia
Codice del produttore 06019K6002
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Inclusi L-BOXX, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello