Trapano avvitatore a batteria con mandrino intercambiabile, 12 V, con 2 batterie, in L-Boxx

Codice art.: 070242 GSR1215FC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-15FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore a 2 poli
Coppia massima morbido 15 Nm
Coppia massima duro 30 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 400 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 19 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 con mandrino intercambiabile, 12 V
USP2 con 2 batterie, in L-Boxx

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070242 GSR1215FC
copia
EAN / GTIN 3165140847322
copia
Codice del produttore 06019F6000
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte con portabit o attacco a eccentrico o esagonale intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi FlexiClick. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Vantaggi:

4 opzioni versatili di mandrino a scelta.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, attacco a eccentrico, mandrino, attacco angolare per punta da trapano, portabit e L-BOXX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello