• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a impulsi elettrici S8250

Codice art.: 070236 S8250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto S8250
Campo di coppia 50 cNm - 250 cNm
Numero di giri/min. a vuoto 500 - 750
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Portautensile con profilo di azionamento Esagono
Portautensile forma E
Forma Cilindro
Peso 0,46 kg
Rumorosità 67 dB(A)
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070236 S8250
EAN / GTIN 7322590055493
Codice del produttore 4221000279

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori elettrici PRO della serie S8 comprendono un’ampia gamma di modelli che offrono velocità e precisione elevate. L’avvitatore ergonomico S8 offre una soluzione plug and play per lavori di montaggio e avvitature in serie con coppie ridotte. La serie S8 è stata progettata per migliorare qualità ed efficienza.
  • Con limitatore di coppia
  • Momenti torcenti regolabili
  • Semplicità di utilizzo
  • Con portalame a cambio rapido per lame E 6,3

Nota:

Il relativo adattatore Power è disponibile al n. art. 070235 Dim. ADAPTER. Per le lame adatte vedi n. art. 674205 e segg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello