Avvitatore a impulsi elettrici S8120-2000

Codice art.: 070236 S8120-2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto S8120-2000
    Campo di coppia 15 cNm - 120 cNm
    Numero di giri/min. a vuoto 1.400 - 2.000
    Dimensione portautensile 1/4 pollici
    Portautensile con profilo di azionamento Esagono
    Portautensile forma E
    Forma Cilindro
    Peso 0,46 kg
    Rumorosità 67 dB(A)
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070236 S8120-2000
    EAN / GTIN 7322590055462
    Codice del produttore 4221000276

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gli avvitatori elettrici PRO della serie S8 comprendono un’ampia gamma di modelli che offrono velocità e precisione elevate. L’avvitatore ergonomico S8 offre una soluzione plug and play per lavori di montaggio e avvitature in serie con coppie ridotte. La serie S8 è stata progettata per migliorare qualità ed efficienza.
    • Con limitatore di coppia
    • Momenti torcenti regolabili
    • Semplicità di utilizzo
    • Con portalame a cambio rapido per lame E 6,3

    Nota:

    Il relativo adattatore Power è disponibile al n. art. 070235 Dim. ADAPTER. Per le lame adatte vedi n. art. 674205 e segg.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello