• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio SB18LTXBLI

Codice art.: 070121 SB18LTXBLI
Sconto
444,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SB 18 LTX BL I
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Coppia massima morbido 65 Nm
Coppia massima duro 130 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 - 2.000
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 16 mm
Peso con batteria 2,5 kg
Peso senza batteria 1,8 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070121 SB18LTXBLI
EAN / GTIN 4061792187849
Codice del produttore 602360500

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.
Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.
Tutti i modelli LT e LTX sono dotati di un meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere la massima potenza di perforazione su pietra e muratura. La modalità a impulsi della classe LTX risulta essere particolarmente efficace in caso di viti bloccate o nella foratura su superfici lisce.
Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione “BL”. Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Trapano avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più difficili.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori delicati che richiedono accuratezza.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un’elevata protezione dell’utente.
  • Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell’area di lavoro.
  • Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.
  • Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e metaBox.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello