• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda a elica ultra-precisa (Ø 100 mm) digitale - ultra-precisa Bluetooth con sensore di temperatura

Codice art.: 0635 9371
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0635 9371
EAN / GTIN 4029547018930
Codice del produttore 0635 9371
Numero-L L40540 387

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare la sonda a palette con lo strumento di misura multifunzione testo compatibile (da ordinare separatamente) per misurare la velocità dell'aria, la portata volumetrica e le temperature fino a +70 °C
  • Sonda a palette di alta precisione con Bluetooth e sensore di temperatura incluso - caratteristiche
  • Le letture della sonda a palette vengono trasmesse allo strumento di misura tramite Bluetooth, fino a una distanza di 20 m
  • Il menu di misura per la portata volumetrica, strutturato in modo chiaro, consente un utilizzo intuitivo dello strumento di misura. Il flusso volumetrico viene calcolato con precisione grazie alla comoda immissione delle dimensioni e della geometria della sezione trasversale del condotto. Nello strumento di misura vengono visualizzati il calcolo della media temporizzata e multipunto, la portata media, la lettura attuale e i valori minimo/massimo
  • Particolarmente utile: premere il pulsante sulla sonda a palette per azionare lo strumento di misura. Ad esempio, per memorizzare le singole letture per il calcolo della media a più punti o per avviare e arrestare le serie di misurazioni per il calcolo della media nel tempo
  • Senza fili e senza ingombro: più applicazioni, meno apparecchiature
  • Indipendentemente versatile: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda, in modo da poter gestire più applicazioni utilizzando meno apparecchiature e risparmiando spazio. L'impugnatura Bluetooth rende più comoda l'esecuzione delle misure e garantisce un minore ingombro dei cavi nella valigetta
  • Oppure è possibile ordinare l'impugnatura con cavo per collegare le teste di misura testo. Questo è un vantaggio se i segnali Bluetooth non sono consentiti. Se in un futuro lontano la paletta deve essere sostituita, è possibile cambiare la testa della sonda
  • Se necessario, è possibile dotare la sonda a paletta anche del telescopio estensibile con angolo di 90° e, se necessario, della prolunga del telescopio (entrambi possono essere ordinati separatamente; in combinazione sono lunghi 2 m). In questo modo è possibile misurare facilmente le prese a soffitto
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda digitale a palette otterrete risultati di misura eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misura un ricordo del passato. È sufficiente inviare la testa della sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura rimanga sempre in funzione
  • Aree di applicazione della sonda a palette di alta precisione con Bluetooth
  • Prese d'aria/soffitto: Utilizzate la sonda a palette per determinare la velocità dell'aria e il flusso volumetrico alle uscite dell'aria. Grazie alla bassa velocità di avvio di 0,1 m/s, la sonda a palette è ideale per le misure di flusso laminare nelle camere bianche
  • Durante la scansione a loop della sezione trasversale della griglia, i valori di velocità dell'aria vengono integrati e mediati su un'ampia area di 100 mm. Di conseguenza, con la misurazione ad anello si ottengono risultati precisi
  • Per le misurazioni sulle bocchette a soffitto: il telescopio estensibile (lungo 1,0 m) con scala di facile lettura e angolo di 90° è facile da collegare alla sonda a palette. L'angolo di 90° assicura il corretto posizionamento della sonda sotto il soffitto. Per i soffitti alti, è possibile utilizzare anche la prolunga del telescopio, per raggiungere una lunghezza totale di 2 metri (ordinare separatamente il telescopio estensibile e la prolunga del telescopio)
  • Prese a piastra, griglie di ventilazione e prese a gorgogliamento: Per misurazioni comode e precise in corrispondenza di bocchette e griglie di ventilazione, si consiglia di utilizzare la sonda a palette con il set di imbuti testovent 417 (da ordinare separatamente). In questo modo si garantisce una semplice verifica dell'aria in entrata e in uscita, ad esempio nella ventilazione controllata degli ambienti abitativi
  • Se si aggiunge il raddrizzatore di flusso volumetrico (da ordinare separatamente), è possibile ottenere un livello di precisione straordinariamente elevato quando si effettuano misurazioni su bocchette a vortice.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello