• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

testovent 417 - kit coni anemometrici per misure di portata

Codice art.: 0563 4170
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 4170
EAN / GTIN 4029547003899
Codice del produttore 0563 4170
Numero-L L40540 225

Descrizione

Descrizione:

Misurare i flussi d'aria e calcolare correttamente il flusso volumetrico alle uscite di ventilazione può essere una sfida.
  • Le turbolenze e le diverse direzioni del flusso che vi si verificano rendono difficile una misurazione corretta
  • Il set a imbuto, in combinazione con un adanemometro a palette o con sonde a palette, consente di misurare in modo semplice e accurato la portata alle griglie di ventilazione e alle valvole a disco
  • Il set di imbuti testovent 417 si utilizza con l'anemometro a palette opzionale testo 417 o con le sonde a palette opzionali (Ø 100 mm) dei modelli testo 435 e testo 480
  • Il set di imbuti è composto da due imbuti di dimensioni diverse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello