testo 315-3 - Rilevatore di CO e CO2 ambiente

Codice art.: 0632 3153
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
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0632 3153
EAN / GTIN 4029547011856
Codice del produttore 0632 3153
Numero-L L40540 108

Descrizione

Descrizione:

Tecnologia all'avanguardia, facilità d'uso, design robusto. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il testo 315-3 superiore a tutti gli altri. Il misuratore di CO e CO2 è stato progettato per misurare il monossido di carbonio e l'anidride carbonica in parallelo negli impianti di riscaldamento e nei condotti di ventilazione. Le letture sono presentate su un display di facile lettura. Al superamento delle soglie di CO/CO2 si attivano un allarme visivo e uno acustico. Il misuratore, progettato in modo intelligente, è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio a risparmio energetico e si spegne automaticamente quando non è in uso
  • Ecco un'altra caratteristica pratica: il misuratore di CO e CO2 per misurazioni ambientali può essere utilizzato anche in combinazione con l'analizzatore di gas di combustione testo 330-2. Le letture di CO/CO2 possono essere trasferite direttamente all'analizzatore tramite l'interfaccia a infrarossi del misuratore
  • Sintonizzate il vostro misuratore di CO e CO2 con una gamma di accessori per avere ancora più possibilità
  • Il vostro testo 315-3 è già ben equipaggiato per soddisfare tutte le esigenze di un misuratore di CO e CO2. I seguenti accessori sono stati progettati per consentirvi di personalizzare il vostro misuratore in base alle vostre esigenze individuali:
  • Custodia protettiva
  • TopSafe: repellente all'acqua e allo sporco, protegge il vostro misuratore di CO e CO2 testo 315-3 in condizioni di umidità e sporcizia
  • Stampante turbo testo: La stampante testo turbo consente di stampare in loco e fornire ai clienti la documentazione necessaria. I risultati vengono trasferiti alla stampante tramite l'interfaccia a infrarossi del misuratore di CO e CO2
  • Modulo temperatura/umidità: consente di effettuare misure di temperatura e umidità rapide e affidabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello