Kit di taratura e controllo per umidità, 11.3%UR/75.3%UR con adattatore per sonde igrometriche

Codice art.: 0554 0660
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0554 0660
EAN / GTIN 4029547001598
Codice del produttore 0554 0660
Numero-L L40550 130

Descrizione

Descrizione:

Sensore di umidità Testo facile da controllare e calibrare: Nei due contenitori speciali viene generata un'umidità definita con l'aiuto di soluzioni saline (11,3%RH e 75,3%RH)
  • Il sensore di umidità viene avvitato nella prima camera di misura per il test e quindi esposto all'umidità relativa definita
  • Dopo un tempo di regolazione, viene stabilita un'umidità stabile e il valore visualizzato dallo strumento di misura può essere confrontato con essa
  • Il sensore viene quindi avvitato nella seconda camera di misura e il processo si ripete.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello