Tasselli individuali di acciaio, 21,0mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Codice art.: 0624600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0624600
EAN / GTIN 4029713022846
Codice del produttore 0624600

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 1, EN ISO 3650. dimensione 21 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 21 mm
  • Classe di tolleranza: 1
  • Misura nominale in mm: 21 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello