Blocchi di spessore individuali in acciaio, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Codice art.: 0624160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0624160
    EAN / GTIN 4029713022105
    Codice del produttore 0624160

    Descrizione

    Esecuzione:

    • EN ISO 3650
    • Acciaio speciale, temprato

    Descrizione:

    Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 1, EN ISO 3650. dimensione 1,08 mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio temprato speciale
    • Dimensione nominale: 1,08 mm
    • Classe di tolleranza: 1
    • Misura nominale in mm: 1,08 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello