Blocchi di spessore individuali in acciaio, 6,50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 6,5 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0623440
EAN / GTIN 4029713021481
Codice del produttore 0623440

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 6,5 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 6,5 mm
  • Misura nominale in mm: 6,5 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello