Blocchi di spessore individuale in acciaio, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0623220
EAN / GTIN 4029713021047
Codice del produttore 0623220

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 1,2 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 1,2 mm
  • Misura nominale in mm: 1,2 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello