Blocchi di spessore individuale in acciaio, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623100
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 0,5 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0623100
EAN / GTIN 4029713020743
Codice del produttore 0623100
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 0,5 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 0,5 mm
  • Misura nominale in mm: 0,5 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello