Sonda di temperatura flessibile (digitale) - Con sensore di temperatura Pt100

Codice art.: 0618 0071
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0618 0071
EAN / GTIN 4029547021268
Codice del produttore 0618 0071

Descrizione

Descrizione:

Ideale per le misure in laboratorio e nell'industria. La sonda di temperatura flessibile e di alta precisione è dotata di un sensore di temperatura Pt100, caratterizzato da una stabilità a lungo termine. Si rivela straordinaria se utilizzata per queste applicazioni:
  • Misurazioni di temperatura in luoghi di difficile accesso e nei liquidi
  • Monitoraggio della temperatura su banchi di prova per motori
  • Prova della temperatura nella produzione e nello stoccaggio di prodotti sensibili in luoghi di difficile accesso
  • Monitoraggio delle temperature di processo
  • Prova della temperatura nell'industria alimentare (ad es. per i cibi surgelati)
  • Sonda di temperatura flessibile ad alta precisione. (ad es. per i cibi surgelati)
  • Controllo delle sonde di temperatura stazionarie (ad es. negli armadietti di condizionamento)
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda di temperatura digitale si ottengono risultati di misura eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misura un ricordo del passato. È sufficiente inviare la sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura rimanga sempre in funzione. Grazie alla funzione di regolazione dello strumento di misura, i risultati della calibrazione possono essere memorizzati fino a sei punti di misura. Ciò garantisce una visualizzazione a zero errori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello