• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di batterie professionali 18V GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+borsa

Codice art.: 0615990M3C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615990M3C
EAN / GTIN 4059952590585
Codice del produttore 0615990M3C
Numero-L L00590 1653

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-28
  • La coppia forte di 63 Nm garantisce prestazioni professionali
  • Mandrino da 13 mm in metallo pieno per un'elevata resistenza, una minore usura e una maggiore durata
  • Il design compatto ed ergonomico consente una comoda maneggevolezza per un lavoro piacevole
  • Coppia
  • ) 28/63/- Nm
  • Velocità a vuoto 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
  • Tipo di batteria agli ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max
  • 1,5 / 13 mm
  • Tensione della batteria 18 V
  • Peso escl
  • Batteria da 1,1 kg
  • Posizioni di coppia 20+1
  • Dimensioni dell'utensile 230 mm
  • Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10
  • Piccola smerigliatrice angolare con la stessa potenza di una smerigliatrice a filo con 1000 watt grazie al motore brushless e alla batteria ProCORE18V
  • Maggiore protezione dell'utente e maggiore comfort grazie al Drop Control, Controllo KickBack e sistema frenante intelligente
  • Prima funzione al mondo di controllo della caduta per arrestare istantaneamente l'utensile dopo una caduta accidentale sul pavimento
  • Velocità a vuoto 9
  • 000 min-1
  • Tensione della batteria 18 V
  • Filettatura del mandrino di levigatura M14
  • Peso escl
  • Batteria 2,1 kg
  • Dischi per sgrossare/separare, Ø 115 mm
  • Akku Bohrhammer GBH 18V-26
  • L'aspiratore supplementare GDE 18V-16 Professional può essere abbinato al trapano a percussione e offre una soluzione antipolvere HEPA autonoma per la massima mobilità
  • Maggiore protezione dell'utente e migliore maneggevolezza grazie al KickBack Control e all'Electronic Precision Control
  • Un'energia d'urto pari a 2, 6 joule garantisce un rapido avanzamento della perforazione e un'elevata velocità di rimozione della punta
  • Energia del colpo, max
  • 2,6 J
  • Rapidità di battuta a velocità nominale 0 - 4,350 bpm
  • Velocità nominale 0 - 980 min-1
  • Tensione della batteria 18 V
  • Portautensili SDS plus
  • Dimensioni dell'utensile 347 mm

Proprietà:

  • Volume: 85,527 dm3
  • Peso lordo: 13,804 kg
  • Peso netto: 12,5 kg
  • Larghezza dimensione: 390 mm
  • Dimensione altezza: 340 mm
  • Lunghezza dimensione: 645 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello