Batteria ProCORE18V+ da 8,0Ah

Codice art.: 1600A02X00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A02X00
    EAN / GTIN 4053423252644
    Codice del produttore 1600A02X00
    Numero-L 073860 8

    Descrizione

    Descrizione:

    • Più potenza, più runtime e maggiore durata* nelle applicazioni più impegnative: La nostra batteria ProCORE18V+ Professional utilizza la nuova tecnologia delle celle ″senza tabulazione″.
    • Le batterie convenzionali sono dotate di celle ″multi-linguetta″ che utilizzano solo due linguette per alimentarle.
    • Questo collo di bottiglia contribuisce alla resistenza della batteria.
    • La rivoluzionaria tecnologia delle celle senza tabulazione elimina questo collo di bottiglia.
    • Invece di due soli percorsi di alimentazione, la nostra nuova batteria ″Tabless″ offre innumerevoli percorsi di alimentazione paralleli che garantiscono il contatto elettrico diretto tra gli elettrodi e il contenitore.
    • Il risultato è una resistenza inferiore, meno calore e più tempo di funzionamento.
    • ProCORE18V+ 8.0Ah Professional è la nostra batteria a doppio strato con la durata più lunga della sua categoria.
    • Offre fino al 71%** di runtime più lungo per le applicazioni wireless più impegnative rispetto al ProCORE18V 8.0Ah Professional esistente.
    • Eroga potenza equivalente agli utensili BITURBO cablati fino a 2.000 W.
    • Pertanto, il ProCORE18V+ 8,0Ah Professional con tecnologia a celle ″senza tabulazione″ in combinazione con gli utensili BITURBO professionali Bosch è la batteria perfetta per le applicazioni impegnative che richiedono prestazioni elevate.
    • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con la batteria AMPShare multimarca

    Proprietà:

    • Capacità batteria: 8,0 Ah
    • Volume: 1,275 dm3
    • Peso lordo: 1,08 kg
    • Peso: 1.001 kg
    • Peso netto: 1,005 kg
    • Larghezza dimensione: 85 mm
    • Dimensione altezza: 120 mm
    • Lunghezza dimensione: 125 mm
    • Dimensioni batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 77 x 117 x 70 mm
    • Tensione batteria: 18,0 V

    Fornitura:

    • Pacco batterie ProCORE18V+ 8,0 Ah
    • Scatola
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello