IMICRO DIGITALE 275-300MM

Codice art.: 06130128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06130128
EAN / GTIN 7630041117189
Codice del produttore 06130128
Numero-L L40620 172

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 275 ÷ 300
  • Gamma di misurazione [in]: 10,8267 ÷ 11,811
  • Max. errori consentiti [µm]: 8
  • Max. errori consentiti [in]: .00035
  • Limite di ripetibilità [µm]: 8
  • Limite di ripetibilità [in]: .00035
  • Risoluzione [mm] : 0.001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Dimensione A [mm]: 26
  • Dimensione A [poll.]: 1,02
  • Dimensione B [mm]: 18
  • Dimensione B [poll.]: .70
  • Dimensione C [mm]: 100
  • Dimensione C [poll.]: 3,93

Descrizione:

Micrometro per interni digitale IMICRO, 275-300 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Punta in carburo di tungsteno
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Micrometro; batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello