IMICRO DIGITALE 5,5-6,5MM

Codice art.: 06130104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06130104
    EAN / GTIN 7630041116946
    Codice del produttore 06130104

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Gamma di misurazione [mm]: 5,5 ÷ 6,5
    • Gamma di misurazione [in]: .2165 ÷ .2559
    • Max. errori consentiti [µm]: 4
    • Max. errori consentiti [in]: .0002
    • Limite di ripetibilità [µm]: 4
    • Limite di ripetibilità [in]: .0002
    • Risoluzione [mm] : 0.001
    • Risoluzione [in]: .00005
    • Dimensione A [mm]: 2
    • Dimensione A [poll.]: .07
    • Dimensione B [mm]: 1,5
    • Dimensione B [poll.]: .05
    • Dimensione C [mm]: 25
    • Dimensione C [poll.]: .98

    Descrizione:

    Micrometro per interni digitale IMICRO, 5,5-6,5 mm

    Proprietà:

    • Zero: Flottante
    • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
    • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
    • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
    • Uscite dati: Opto-RS232
    • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
    • Unità: Mm / poll
    • Incluso nella consegna: Micrometro; batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

    Norma:

    DIN 863 T4

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello