Trapano a percussione a batteria con SDS plus GBH 18V-28 CF, 2 batterie ricaricabili ProCORE18V 8,0Ah

Codice art.: 0611921002
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611921002
EAN / GTIN 4059952611693
Codice del produttore 0611921002
Numero-L L00590 1781

Descrizione

Descrizione:

  • Il trapano a percussione a batteria GBH 18V-28 CF Professional di Bosch è la soluzione ideale per chi desidera la potenza di un utensile a filo con la libertà di un trapano a batteria.
  • Questo trapano a percussione è dotato di un potente motore senza spazzole che fornisce un'energia d'impatto di 3,4 J con il collaudato meccanismo d'impatto.
  • L'interfaccia utente di facile lettura visualizza lo stato dell'utensile e consente all'utente di scegliere tra tre diverse modalità operative (Auto, Favorite, Soft) per un controllo perfetto su ogni lavoro, mentre il mandrino a cambio rapido consente di cambiare l'utensile senza interruzioni del lavoro.
  • Con il modulo Bluetooth integrato (GCY 42), il GBH 18V-28 CF può connettersi all'app Bosch Toolbox per ulteriori impostazioni adattate alle esigenze dell'utente.
  • Il controllo delle vibrazioni, il KickBack Control e la compatibilità con il GDE 18V-16 per la foratura senza polvere garantiscono una protezione completa dell'utente.
  • Questo trapano a percussione è ideale per l'utilizzo in calcestruzzo, pietra e muratura.
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Professional 18V Bosch.
  • Per un ambiente di lavoro privo di polvere e più sicuro, è possibile montare facilmente l'unità di aspirazione GDE 18V-16 Professional.
  • L'utensile è inoltre dotato di un gancio per la conservazione e di una luce a LED.

Proprietà:

  • Incertezza K [Viti]: 1.5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo] Incertezza K [avvitamento] Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo: 9.0 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1.5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
  • 2 x batteria ProCORE18V 8. 0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Caricatore rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Impugnatura supplementare (2 602 025 191)
  • Fermata di profondità (1 613 001 009)
  • Panno di pulizia (1 619 200 413)
  • Tubo di lubrificazione (n. ET 1 615 430 010)

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello