Martello perforatore a batteria BITURBO con SDS più GBH 18V-34 CF con 2x batteria ricaricabile ProCORE18V 8,0Ah

Codice art.: 0611914002
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0611914002
    EAN / GTIN 3165140996037
    Codice del produttore 0611914002
    Numero-L L00590 1364

    Descrizione

    Descrizione:

    • Martello perforatore cordless BITURBO con SDS Plus GBH 18V-34 CF, perfetto per lavori impegnativi in calcestruzzo – il modello GBH 18V-34 CF Professional di Bosch è il martello a batteria SDS Plus più potente, ideale per le applicazioni più impegnative
    • Grazie alla tecnologia SENZA spazzole BITURBO e alla batteria ProCORE18V, questo gruppo di alimentazione offre prestazioni eccezionali di 5,8 J, il che lo rende il martello per batterie più potente con SDS Plus nella sua categoria
    • Grazie alla funzione soft start per scalpellatura precisa e a 3 diverse modalità di funzionamento , che garantiscono la corretta impostazione per ogni attività, è garantito un perfetto controllo dell'utensile durante il lavoro
    • Il modello 18V-34 CF è anche il martello SDS Plus più intelligente con visualizzazione dello stato dell'utensile in tempo reale tramite l'interfaccia utente e l'opzione di personalizzazione tramite connettività Bluetooth all'app Bosch Toolbox
    • Questo utensile è ideale per la perforazione a martello e la scalpellatura in calcestruzzo, mattoni e pietra
    • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
    • Per potenza massima: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

    Proprietà:

    • Capacità della batteria: 8,0 Ah
    • Tensione della batteria: 18,0 V
    • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 8 - 32 mm
    • Peso senza batteria: 4,9 kg
    • Peso con batteria inclusa: 5,9 kg
    • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
    • Massimo. Ø trapano per legno: 40 mm
    • Velocità nominale: 0 - 500 min-1
    • Campo di utilizzo ottimale nel calcestruzzo con trapani a percussione: 12 - 30 mm
    • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 5,8 J
    • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 2900 bpm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione nel calcestruzzo]: 10. 9 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 11,7 m/s²
    • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 430 mm
    • Portautensili: SDS plus

    Fornitura:

    • 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 8.0Ah
    • Caricabatteria rapido GAL 1880 CV
    • 1 x modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
    • Cassetta portautensili
    • Impugnatura supplementare
    • Fermata di profondità
    • Mandrino SDS plus estraibile
    • Mandrino a cambio rapido 1,5 - 13 mm
    • Tubo di lubrificazione
    • Panno macchina

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello