Martello perforatore a batteria BITURBO con SDS max GBH 18V-45 C, 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 12,0Ah

Codice art.: 0611913002
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Codice del produttore 0611913002
Numero-L L00590 1335

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore senza fili BITURBO con SDS max GBH 18V-45 C, martello perforatore GBH 18V-45 C Professional combina la libertà senza fili con la potenza di un alimentatore
  • Il nuovo potente motore brushless e le nuove batterie ProCORE18V erogano 12,5 joule di energia d'impatto con potenza sufficiente per gestire anche le applicazioni SDS max più impegnative
  • Allo stesso tempo, il gruppo motopropulsore ottimizzato riduce notevolmente il peso del modello GBH 18V-45 C, rendendolo più leggero rispetto ai prodotti cablati analoghi anche con una batteria ProCORE18V 12,0Ah
  • Perfetto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, pietra, roccia e muratura, martello perforatore è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Per la potenza massima con batteria ricaricabile utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • La macchina è dotata di comando di contraccolpo per ridurre il rischio di reazioni improvvise dell'utensile in condizioni di blocco spegnendo automaticamente l'utensile
  • Le tecnologie soft-start controllo elettronico di precisione e controllo adattivo della velocità consentono di lavorare in modo comodo e preciso durante la perforazione e la scalpellatura
  • Un'interfaccia utente intelligente con connettività Bluetooth consente di evitare interruzioni impreviste del lavoro e consente aggiornamenti immediati e impostazioni individuali degli strumenti

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 12,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 12 - 45 mm
  • Peso senza batteria: 8 kg
  • Peso con batteria inclusa. Batteria: 9,3 kg
  • Velocità nominale: 0 - 305 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale nel calcestruzzo con trapani a percussione: 20 - 40 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Rapidità di battuta alla velocità nominale: 0 - 2760 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione con martello nel calcestruzzo]: 8,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 7. 0 m/s²
  • Incertezza K [perforazione a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 545 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 12.0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Impugnatura supplementare
  • Tubo di lubrificazione
  • Cassetta degli attrezzi
  • Panno macchina

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello