Sonda a nastro per tubazioni (Pt100) - per tubazioni con diametro da 6 a 120 mm

Codice art.: 0609 5602
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0609 5602
copia
EAN / GTIN 4029547010224
copia
Codice del produttore 0609 5602
copia
Numero-L L40540 437
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Per misurare la temperatura in modo rapido e preciso: utilizzare la sonda ad avvolgimento di tubi (Pt100) con lo strumento di misura compatibile (da ordinare separatamente) per misurare la temperatura superficiale dei tubi
  • Sonda ad avvolgimento di tubi (Pt100) - dotazione e campi di applicazione
  • Utilizzare il cavo fisso per collegare la sonda ad avvolgimento di tubi allo strumento di misura (da ordinare separatamente)
  • La sonda ad avvolgimento di tubi è progettata per misurare la temperatura superficiale dei tubi (diametro dei tubi da 6 a 120 mm). Il sensore Pt100 per la misurazione della temperatura è fissato a una striscia larga e lunga 430 mm. La chiusura a strappo di questa striscia consente di fissare la sonda avvolgente in modo rapido e semplice. Ciò significa che è ideale, ad esempio, per misurare la temperatura superficiale dei tubi del refrigerante o per controllare la temperatura di mandata e di ritorno degli impianti di riscaldamento
  • Per un trasferimento di calore ottimale tra la sonda di superficie e l'oggetto da misurare, si consiglia di utilizzare la nostra pasta siliconica per conduzione termica, disponibile anche su ordinazione.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello