Micrometro digitale esterno, 0 ÷ 30 mm, facce di misura piccole, MICROMASTER IP54

Codice art.: 06030034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06030034
EAN / GTIN 7630041116380
Codice del produttore 06030034
Numero-L L40620 459

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 30
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 1,2
  • Errori massimi consentiti [µm]: 4
  • Errore di parallelismo massimo consentito [µm]: 2
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Uscita dati: Opto-RS232
  • Dimensione A [mm]: 189
  • Dimensione B [mm]: 72
  • Dimensione C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensione D [mm]: 28
  • Dimensione E [mm]: Ø 2
  • Dimensione F [mm]: 5

Descrizione:

Micrometro per esterni digitale, 0-30 mm, contatti fini, MICROMASTER IP54

Proprietà:

  • Zero: Fluttuante
  • Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
  • Passo del filetto: 0,5 mm
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
  • Funzioni: Standby dopo 10 min; Blocco del display
  • Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
  • Forza di misura: ≤ 10 N
  • Unità: mm / in
  • Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032

Norma:

DIN 863 T3

Fornitura:

Micrometro; Batteria (1x); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello