• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega combinata GTM 12 JL

Codice art.: 0601B15001
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601B15001
EAN / GTIN 3165140695268
Codice del produttore 0601B15001
Numero-L L00590 368

Descrizione

Descrizione:

  • Sega combinata GTM 12 JL, la sega combinata GTM 12 JL Professional è la sega multifunzione ideale quando è richiesta la versatilità
  • È una combinazione di capp e sega per cornici con una sega circolare da tavolo in un unico dispositivo, che la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni
  • Il potente motore da 1,800 watt della sega combinata garantisce un rapido avanzamento nella configurazione come sega circolare da tavolo, nonché capp e sega per cornici
  • Grazie al laser integrato, si ottengono risultati precisi
  • Questa sega combinata è progettata per segare il legno
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con vari tavoli di lavoro
  • Il GTM 12 JL Professional dispone anche di un soft start

Proprietà:

  • Impostazione del grado: 48° L / 48° R
  • Peso: 21. 0 kg
  • Velocità a vuoto: 3800 min-1
  • Regolazione dell'inclinazione: 47° L / 2° R
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Diametro del foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 305 mm
  • Altezza di taglio della sega da banco: 51 mm
  • Capacità di taglio 0°: 95 x 150 mm
  • Capacità di taglio 45° obliquo: 95 x 90 mm
  • Capacità di taglio a 0°, larghezza: 150 mm
  • Capacità di taglio a 0°, altezza: 95 mm
  • Capacità di taglio a 45° obliquo, larghezza: 90 mm
  • Capacità di taglio a 45° obliquo, altezza: 95 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 3. 4 m/s²
  • Tensione: 220 - 240 V
  • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 660 x550 x400 mm

Fornitura:

  • 1 x lama circolare, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40
  • Bastoncino scorrevole
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello