• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria GNB 18V-38, 2 batterie ProCORE18V 4,0Ah, XL-BOXX

Codice art.: 06019L7002
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
Codice articolo 06019L7002
EAN / GTIN 4059952650111
Codice del produttore 06019L7002
Numero-L L00590 1800

Descrizione

Descrizione:

  • Fissare profili in acciaio a materiali duri come il calcestruzzo e l'acciaio deve essere facile, efficiente e intuitivo
  • Il GNB 18V-38 Professional vi aiuta a portare a termine il lavoro
  • È alimentato dalla nostra potente tecnologia BITURBO Brushless e fa parte del Sistema Bosch Professional 18V
  • Tutto ciò di cui avete bisogno è una batteria ProCORE18V e siete pronti a partire - non sono necessarie cartucce di gas aggiuntive
  • Abbiamo sviluppato un sistema di fissaggio affidabile, che comprende sia gli utensili che i chiodi
  • in modo che possiate concentrarvi completamente sul vostro lavoro
  • I chiodi certificati in acciaio al carbonio galvanizzato garantiscono una lunga durata nel calcestruzzo e nell'acciaio
  • Offriamo una gamma di chiodi da 16 a 38 mm per il calcestruzzo, e da 13 a 19 mm per applicazioni in acciaio
  • Gli utensili e i chiodi sono testati e certificati ETA o ICC
  • Compatibili con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie cross-brand AMPShare

Proprietà:

  • Volume: 42,5 dm3
  • Peso lordo: 9,68 kg
  • Peso escl Batteria: 4,1 kg
  • Peso netto: 4,1 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [fissaggio in calcestruzzo]: 5,7 m/s²
  • Incertezza K [fissaggio in calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Larghezza dimensione: 394 mm
  • Dimensione altezza: 178 mm
  • Lunghezza dimensione: 606 mm
  • Lunghezza chiodo: 13 - 38 mm
  • Lunghezza chiodo, fino a: 38 mm
  • Lunghezza chiodo, da: 13 mm
  • Ø chiodo: 2,7 - 3 mm
  • Ø chiodo, fino a: 3 mm
  • Nagel-Ø, da: 2,7 mm
  • Capacità caricatore: 22 pz
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: Sì
  • Tipo di chiodo: Spina

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello