Pistola per rivetti a batteria GRG 18V-16 C in L-BOXX

Codice art.: 06019K5002
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 18
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019K5002
copia
EAN / GTIN 4059952606774
copia
Codice del produttore 06019K5002
copia
Numero-L L00590 1551
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pistola per rivetti a batteria GRG 18V-16 C
  • Il GRG 18V-16 C Professional fissa un'ampia gamma di rivetti ciechi con una forza di trazione costante di 16.000 N
  • Questa pistola per rivetti offre due modalità operative: AUTO per un processo di rivettatura automatico e MANUALE per il controllo individuale della sequenza di lavoro
  • La connettività Bluetooth integrata consente all'utente di impostare e monitorare individualmente il programma di manutenzione dell'utensile tramite l'App Bosch Toolbox
  • Il GRG 18V-16 C Professional è ideale per la giunzione di pezzi metallici preforati in impianti di condizionamento ed elettrici, costruzioni metalliche, lavori di installazione di tetti e facciate, riparazioni di automobili e molto altro
  • Fornito con 4 ogive , chiave di montaggio per una facile sostituzione dell'ogiva, occhiello di sospensione, contenitore per l'asta e clip per cintura
  • Con motore brushless e visualizzazione dello stato dell'utensile sull'interfaccia utente

Proprietà:

  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Lunghezza della corsa: 0 - 25 mm
  • Diametro dei rivetti: 3 - 6,4 mm
  • Tensione: 18 V
  • Dimensioni dell'utensile: 290 x 243 x 67 mm
  • Forza di trazione massima: 16000 N

Fornitura:

  • L-BOXX 136

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello