Avvitatore a percussione a batteria GDS 18V-1000 C: 2x batteria ricaricabile ProCORE18V 8,0Ah in L-BOXX

Codice art.: 06019J8002
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019J8002
copia
EAN / GTIN 4059952548517
copia
Codice del produttore 06019J8002
copia
Numero-L L00590 1437
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a percussione rotante cordless GDS 18V-1000 C l'avvitatore a percussione rotante GDS 18V-1000 C Professional 1/2″ con tecnologia SENZA spazzole BITURBO e modalità operative regolabili offre prestazioni complete per le attività più impegnative
  • La sua tecnologia SENZA spazzole BITURBO combina una forte coppia di serraggio di 1,000 Nm e una coppia di spunto di 1,600 Nm, ed è completamente ottimizzata per ProCORE18V batterie
  • Due modalità di funzionamento standard sull'interfaccia utente, modalità metallo e modalità legno , per evitare la rottura delle teste dei bulloni e la perdita di bulloni o dadi metallici rallentando o disattivando la chiave a percussione rotante
  • Ciascuna modalità può essere impostata singolarmente tramite l'app Bosch Toolbox
  • Per una maggiore flessibilità e un maggiore controllo, questa chiave a percussione rotante cordless è dotata di tre diverse impostazioni di velocità/coppia
  • Il GDS 18V-1000 C Professional è adatto per lavori impegnativi ed è la scelta giusta per il serraggio e l'allentamento di viti e dadi metallici fino a M 24 in un'ampia gamma di aree di lavoro, dalle strutture in acciaio al montaggio di tubi e alla manutenzione del veicolo o quando si utilizzano viti/bulloni di ancoraggio in strutture in legno
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V; utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza
  • Il GDS 18V-1000 C Professional è dotato di protezione elettronica delle celle , protezione elettronica del motore , indicatore di stato dell'utensile a LED, clip di conservazione e portautensili da 1/2″ con anello elastico

Proprietà:

  • Tensione di batteria: 18,0 V
  • Coppia, max.: 1000 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° stadio: 0/350 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° stadio: 0/650 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max, Fase): 0-2600 bpm
  • Tasso di rotazione: 0-2600 bpm
  • Diametro della vite: M 14 - M 24
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 13,5 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 86 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 240 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 222 mm
  • Inserimento dell'utensile: 1/2'' quadrato

Fornitura:

  • 1 x Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 2 x Batteria ProCORE18V 8.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 1880 CV
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricatore
  • L-BOXX 136

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello