Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-150 C con 2x batteria ricaricabile ProCORE18V 8,0Ah in L-BOXX

Codice art.: 06019J5105
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019J5105
EAN / GTIN 4059952523293
Codice del produttore 06019J5105
Numero-L L00590 1313

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-150 C, il GSB 18V-150 C Professional è un trapano a percussione intelligente con potenza e controllo esclusivi per un lavoro facile e flessibile
  • Perfetto per avvitamento, foratura e foratura a percussione, consente un avanzamento estremamente rapido del lavoro grazie alle batterie ProCORE18V eccezionalmente potenti e al motore brushless con tecnologia BITURBO a una coppia massima di 150 Nm
  • Grazie alla sua precisione, Electronic Angel Detection garantisce sempre l’angolo giusto, mentre il KickBack Control, se attivato, riduce il rischio di rotazione improvvisa intorno all’asse in caso di blocco dell’utensile
  • Grazie al mandrino per metallo e all'ingranaggio in metallo, il trapano a percussione è estremamente affidabile e robusto in qualsiasi momento quando è davvero importante
  • È la scelta ideale per l'avvitamento, la foratura e la foratura a percussione in vari materiali come legno, metallo e muratura
  • Il trapano/avvitatore è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V; utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro legno, max.: 150 mm
  • Diametro muratura, max. 20 mm
  • Diametro acciaio, max.: 16 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 84/100/150 Nm
  • Passi di coppia: 25+2
  • Peso senza batteria: 2,2 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 550 / 0,5 giri/min. Ingranaggio): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Rapidità di battuta, max.: 30000 bpm
  • Diametro della vite, max.: 13 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura di metalli]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione di muratura]: 9. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura su metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione su muratura]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 220 mm

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • 2 x batteria ProCORE18V 8.0Ah
  • 1 x modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Caricatore rapido GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX per utensile

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello