Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-150

Codice art.: 06019J5001
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019J5001
EAN / GTIN 4059952523200
Codice del produttore 06019J5001
Numero-L L00590 1420

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore a batteria GSR 18V-150 C, GSR 18V-150 C Professional è il trapano/avvitatore intelligente con prestazioni e controllo esclusivi per un'ampia gamma di attività di avvitamento e foratura
  • È la scelta perfetta per un avanzamento dei lavori estremamente rapido grazie alle batterie ProCORE18V eccezionalmente potenti e al motore brushless con tecnologia BITURBO ad una coppia massima di 150 Nm
  • Grazie alla sua precisione, Electronic Angel Detection garantisce sempre l’angolo giusto, mentre il KickBack Control, se attivato, riduce il rischio di rotazione improvvisa intorno all’asse in caso di blocco dell’utensile
  • Grazie al mandrino per trapano e all'ingranaggio in metallo, il trapano è estremamente affidabile e robusto in qualsiasi posizione
  • Il GSR 18V-150 C Professional mostra risultati ottimali durante l'avvitamento e la foratura di legno e metallo, specialmente quando si eseguono fori di grandi diametri, ad esempio Seghe a tazza fino a 150 mm
  • Il trapano/avvitatore è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V; utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro del legno, max.: 150 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 16 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 84/100/150 Nm
  • Impostazioni di coppia: 25+1
  • Peso escluso. Batteria: 2,1 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Diametro della vite, max: 13 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
  • Stabilità K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 220 mm

Fornitura:

  • Maniglia ausiliaria
  • Cartone

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello