Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO GWS 18V-15 P, solo, L-BOXX

Codice art.: 06019H6A01
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H6A01
EAN / GTIN 4053423241068
Codice del produttore 06019H6A01
Numero-L L00590 1725

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO GWS 18V-15 P
  • Tagli rapidi ed elevata capacità di asportazione grazie alla tecnologia BITURBO Brushless
  • L'interruttore PROtection della GWS 18V-15 P Professional spegne immediatamente la smerigliatrice angolare quando si rilascia l'interruttore
  • mentre il sistema di frenata intelligente assicura un rapido arresto del disco
  • Per un'elevata protezione dell'utente
  • la GWS 18V-15 P è dotata di KickBack Control
  • che impedisce il contraccolpo inatteso dell'utensile
  • La GWS 18V-15 P Professional è ideale per smerigliare metallo e cordoni di saldatura e per tagliare metallo
  • cemento
  • mattoni e piastrelle
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V - utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza
  • La smerigliatrice angolare è compatibile anche con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Altre caratteristiche del GWS 18V-15 P Professional sono la protezione contro il riavvio
  • l'avviamento morbido
  • l'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni e il dado a sgancio rapido

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Albero, Ø: 22,2 mm
  • Velocità di rotazione in uscita al minimo, valore nominale massimo: 11000 giri/min
  • Peso, batteria esclusa: 2. 2 kg
  • Velocità di rotazione: 9800 min-1
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Incertezza K [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [rettifica con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • Protezione antitaglio in metallo agganciabile
  • Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni
  • Guardia di protezione
  • Dado a sgancio rapido
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello