Trapano a percussione a batteria GSB 18V-21, con 2 batterie agli ioni di litio da 2,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06019H1107
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019H1107
copia
EAN / GTIN 3165140979436
copia
Codice del produttore 06019H1107
copia
Numero-L L00590 2376
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Trapano a percussione a batteria GSB 18V-21, Il trapano a percussione a batteria GSB 18V-21 Professional è l'affidabile utensile entry-level con funzione di foratura a percussione della classe 18 volt di Bosch. Con una coppia massima di 55 Nm, offre la potenza necessaria per le applicazioni standard di foratura e avvitamento. La scatola ingranaggi interamente in metallo e la protezione elettronica delle celle garantiscono una qualità professionale per l'uso quotidiano e rendono il trapano tanto affidabile quanto durevole. Inoltre, il design professionale con mandrino ad azione rapida da 13 mm supporta un lavoro di alta qualità. Questo elettroutensile è progettato per forare il legno con un diametro massimo di 35 mm, l'acciaio fino a 13 mm e le viti con diametro fino a 10 mm. La funzione di trapano a percussione consente inoltre di lavorare nella muratura fino a 10 mm. Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 volt (Sistema Professional 18V). Il GSB 18V-21 Professional dispone inoltre di 2 marce, blocco automatico, luce LED, batteria agli ioni di litio e rotazione destra/sinistra. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 batterie ricaricabili GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro legno, max.: 35 mm
  • Diametro muratura, max.: 10 mm
  • Diametro acciaio, max. : 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 21/55/- Nm
  • Scatti di coppia: 20+2
  • Peso senza batteria: 1,3 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Corsa, max. : 27000 bpm
  • Diametro della vite, max.: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nella muratura]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 3,3 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 6,7 m/s²
  • Incertezza K [avvitatura]: 1,0 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 204 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 2.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello