Trapano/avvitatore a batteria GSR 18V-110 C, versione solo con impugnatura aggiuntiva e L-BOXX

Codice art.: 06019G0109
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019G0109
EAN / GTIN 3165140956291
Codice del produttore 06019G0109
Numero-L L00590 1322

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano/avvitatore a batteria GSR 18V-110 C, il GSR 18V-110 C Professional è un trapano/avvitatore a batteria estremamente potente e robusto della classe da 18 volt di Bosch con motore brushless
  • La coppia massima di 110 Nm e il motore brushless rendono il trapano un elettroutensile estremamente potente
  • Grazie al mandrino per trapano in metallo solido, il trapano è molto resistente ed è adatto anche per gli ambienti di lavoro più difficili
  • È inoltre dotato dell'opzione di connettività Bluetooth e può essere collegato direttamente a uno smartphone per un controllo aggiuntivo dello strumento
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 82 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametri fino a 12 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSR 18V-110 C Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, controllo del contraccolpo, protezione elettronica del motore, un'impugnatura, Una frizione batteria agli ioni di litio e di precisione

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro del legno, max.: 82 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 13 mm
  • Coppia (soft/hard/max.). ): 47/85/110 Nm
  • Regolazione della coppia: 25+1
  • Peso senza batteria: 1,8 kg
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Diametro della vite, massimo: 12 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 213 mm

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • L-BOXX 136
  • Senza batteria/e e caricatore

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello