Smerigliatrice angolare GWS 20-230 P

Codice art.: 06018C1103
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06018C1103
copia
EAN / GTIN 4059952546698
copia
Codice del produttore 06018C1103
copia
Numero-L L00590 1595
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare GWS 20-230 P
  • La smerigliatrice angolare professionale GWS 20-230 P combina un design compatto e leggero con un interruttore PROtection per una maggiore protezione dell'utente durante il lavoro
  • Il nuovo motore da 2.000 W garantisce un'elevata asportazione di materiale e facilita l'ottenimento di risultati di qualità
  • Grazie alla riduzione del riscaldamento complessivo del sistema motore e al miglioramento del contatto tra il motore e le spazzole di carbone, il GWS 20-230 P offre una durata notevolmente superiore
  • Quando si rilascia l'interruttore PROtection, la smerigliatrice angolare si spegne automaticamente per una maggiore protezione dell'utente
  • Questa smerigliatrice angolare è ideale per un'ampia gamma di lavori di taglio sia nel metallo che nella pietra
  • È compatibile con la cuffia di aspirazione Bosch GDE 230 FC-S
  • Incluso nella consegna: Protezione del coperchio , impugnatura supplementare , chiave a due fori , flangia di montaggio , dado di serraggio

Proprietà:

  • Peso: 5,5 kg
  • Disco di levigatura in gomma, Ø: 230 mm
  • Velocità a vuoto: 6500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 2000 W
  • Diametro del disco: 230 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura di superfici (sgrossatura)]: 5,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura con foglio abrasivo]: 2. 5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Spazzola a tazza, Ø: 100 mm
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 240 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 140 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 500 mm

Fornitura:

  • Protezione del coperchio
  • Impugnatura supplementare
  • Chiave a due fori
  • Flangia di fissaggio
  • Dado di serraggio
  • Cartone

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello