Smerigliatrice angolare GWS 14-125 S

Codice art.: 06017D0100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017D0100
copia
EAN / GTIN 4059952576473
copia
Codice del produttore 06017D0100
copia
Numero-L L00590 1657
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare GWS 14-125 S
  • La massima produttività grazie alla maggiore potenza e durata e la preselezione della velocità rendono il GWS 14-125 S Professional estremamente efficiente
  • La circonferenza dell'impugnatura, notevolmente ridotta, garantisce un maggiore comfort durante il lavoro
  • Il controllo KickBack, la protezione contro il riavvio e l'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni garantiscono una maggiore protezione dell'utente
  • La GWS 14-125 S Professional è ideale per la smerigliatura di metalli e cordoni di saldatura e per il taglio di metalli, cemento, muratura e piastrelle
  • La smerigliatrice angolare compatta è compatibile con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Offre inoltre velocità costante, avviamento graduale e protezione da sovraccarico
  • Incluso nella consegna: Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni , cofano di protezione , protezione antitaglio in plastica a clip , chiave a due fori , flangia di montaggio , dado di fissaggio , scatola di cartone

Proprietà:

  • Alesaggio, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Impugnatura principale: Impugnatura a barra
  • Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1400 W
  • Diametro della ruota: 125 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 5. 7 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 3,2 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Campo di tensione: 220 - 240 V
  • Insicurezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 265 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 327 mm

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni
  • Cappuccio di protezione
  • Cappuccio di taglio a clip in plastica
  • Chiave a due fori
  • Flangia di registrazione
  • Dado di serraggio
  • Cartone

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello