Sega alternativa a batteria GSA 18V-28 con L-BOXX

Codice art.: 06016C0001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06016C0001
copia
EAN / GTIN 4059952581477
copia
Codice del produttore 06016C0001
copia
Numero-L L00590 1640
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega alternativa a batteria GSA 18V-28, Grazie alla nuova tecnologia BITURBO Brushless, la GSA 18V-28 offre prestazioni di taglio massime a batteria equivalenti a quelle di una sega alternativa a filo da 1.100 W
  • La funzione snap-on senza attrezzi consente di inserire e rimuovere la lama con una sola mano
  • Il GSA 18V-28 offre un eccellente rapporto potenza/peso, quindi lavorare con esso in qualsiasi posizione è più facile e meno faticoso
  • Il GSA 18V-28 è ideale per i lavori di demolizione di vari materiali come metallo, legno, plastica e materiali isolanti
  • È compatibile con il sistema Bosch Professional 18V
  • Il GSA 18V-28 ha un design perfetto per tagliare vicino alle pareti, dall'alto
  • Il suo design ergonomico comprende una sezione superiore curva dell'impugnatura che consente di assumere comodamente diverse posizioni di presa
  • La velocità di corsa può essere regolata in modo semplice e continuo tramite l'interruttore on/off
  • Il seghetto alternativo è dotato di un gancio di sospensione agganciabile per appendere l'utensile in modo equilibrato

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 3,2 kg
  • Lunghezza della corsa: 28 mm
  • Tasso di corsa (1a marcia / 2a marcia): 2900 min-1
  • Profondità di taglio nel legno: 230 mm
  • Profondità di taglio nei profili metallici e nei tubi metallici: 150 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 23,1 m/s²
  • Stabilità K [segatura del legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • 1 x lama alternativa S 2345 X, Progressor per legno (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 403)
  • 1 x lama alternativa S 123 XF, Progressor per metallo (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 416)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello