Sega universale a batteria GSA 18 V-li, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 060164J007
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060164J007
copia
EAN / GTIN 3165140625289
copia
Codice del produttore 060164J007
copia
Numero-L L00590 1346
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a cordless GSA 18 V-li, la sega a cordless GSA 18 V-li Professional offre prestazioni di taglio elevate e lunghi tempi di funzionamento
  • La batteria da 18 V consente oltre 100 tagli in travi di abete fino a 100 x 100 mm con una sola carica, garantendo così un rapido avanzamento del lavoro
  • Dotata di protezione elettronica del motore, questa sega a combina una lunga durata e una lunga durata
  • Il loro sistema SDS Bosch senza utensili garantisce una sostituzione rapida e semplice della lama
  • Il GSA 18 V-li Professional è adatto per segare legno, metallo e plastica, nonché materiali compositi in legno e materiali isolanti
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSA 18 V-li Professional è adatto per segare legno, metallo e plastica, nonché materiali compositi in legno e materiali isolanti
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2,9 kg
  • Peso con batteria: 3,4 kg
  • Lunghezza della corsa: 28 mm
  • Tasso di corsa (1° marcia / 2° marcia): 2400 - 2700 min-1
  • Quota di corsa: 0 - 2700 min-1
  • Profondità di taglio nel legno: 250 mm
  • Profondità di taglio nei profili metallici e nei tubi metallici: 130 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 20,0 m/s²
  • Stabilità K [segare il legno]: 2,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • 1 x lama alternativa S 2345 X, Progressor per legno (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 403)
  • 1 x lama alternativa S 123 XF, Progressor per metallo (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 416)
  • 1/11 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello