Fresa universale GFF 22 A.

Codice art.: 0601620070
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Fresa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601620070
copia
EAN / GTIN 3165140619288
copia
Codice del produttore 0601620070
copia
Numero-L L00590 191
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La fresa universale GFF 22 A
  • la fresa per spine piatte a filo professionale GFF 22 A offre la massima precisione per i collegamenti in legno
  • La funzione di inserimento liscio e le robuste guide angolari in metallo garantiscono risultati precisi
  • La fresa è dotata di numerose impostazioni precise di squadra e profondità che consentono un'ampia varietà nella produzione di giunti diversi
  • Il potente motore da 670 watt fornisce prestazioni di fresatura ottimali per la produzione di collegamenti a telaio, ad angolo, longitudinali e incrociati
  • Questo elettroutensile è adatto per lavori di fresatura, giunzione e motosega in legno, legno laminato e plastica
  • È compatibile con diversi sacchetti per la polvere, taglierine a disco e piastre di inserimento, nonché con il sistema di aspirazione Click & Clean Bosch
  • Inoltre, il modello GFF 22 A PROFESSIONAL ha funzioni quali Constant numero di giri, blocco mandrino e chiave a due fori

Proprietà:

  • Diametro foro fresa: 22,0 mm
  • Diametro fresa: 105 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Velocità a vuoto: 9000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 670 W
  • Profondità di taglio, max. : 22 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Levigatura del legno massiccio]: 2,5 m/s²
  • Insufficienza K [Levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 165 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 365 mm

Fornitura:

  • Borsa per la polvere
  • L-BOXX 238
  • 1 x fresa a disco, 105 x 22 mm, 8
  • Chiave a due fori
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello