seghetto alternativo GST 90 e con 1 x lama per seghetti alternativo T 144 D, in custodia artigianale

Codice art.: 060158G000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060158G000
copia
EAN / GTIN 3165140529266
copia
Codice del produttore 060158G000
copia
Numero-L L00600 1
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • seghetto alternativo GST 90 e, seghetto alternativo GST 90 e Professional con cavo, offre prestazioni entry-level affidabili
  • La loro impugnatura consente prestazioni costanti nel lavoro quotidiano, anche quando si taglia il pezzo dal basso
  • Il sistema SDS Bosch di seghetto alternativo senza utensili consente di sostituire la lama senza problemi
  • Inoltre, l'affidabile motore da 650 W garantisce risultati di lavoro rapidi
  • Questo elettroutensile è adatto per tagli curvilinei in legno massello, truciolare e compositi in legno
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch

Proprietà:

  • Peso: 2,3 kg
  • Corsa a vuoto: 500 - 3100 min-1
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Potenza nominale in ingresso: 650 W
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 90 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di legno]: 8. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 8,5 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Profondità di taglio nell'acciaio dolce: 10 mm
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 79 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 187 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 332 mm

Fornitura:

  • Cassetta degli attrezzi
  • Chiave esagonale interna SW 5
  • Protezione antischegge
  • Set di aspirazione
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente come confezione da 3: 2 608 630 560)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello