seghetto alternativo GST 150 CE, in una cassa artigiana

Codice art.: 0601512000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601512000
copia
EAN / GTIN 3165140463720
copia
Codice del produttore 0601512000
copia
Numero-L L00590 126
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • seghetto alternativo GST 150 CE
  • GST 150 CE Professional è un robusto seghetto alternativo per le applicazioni più impegnative
  • Il elettroutensile è facile da guidare grazie alla sua impugnatura ad asta, per una movimentazione regolare durante il lavoro, anche quando si taglia il pezzo dal basso
  • Il modello seghetto alternativo è dotato di una pedana estremamente robusta con un'elevata resistenza alla flessione, che consente prestazioni elevate anche nelle applicazioni più difficili
  • Il loro affidabile motore da 780 W e un numero di giri costante consentono di tagliare anche nei materiali più difficili, ad esempio travi spesse
  • Questo dispositivo è adatto per tagli curvilinei in legno massello, truciolare e compositi di legno
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch
  • Il GST 150 CE Professional è adatto anche per tagli ad angolo e offre soffiante, sollevamento oscillante, cambio lama SDS senza utensili e selezione della velocità

Proprietà:

  • Peso: 2. 6 kg
  • Quota di corsa al minimo: 500 - 3100 min-1
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Potenza nominale in ingresso: 780 W
  • Sega, lunghezza corsa: 26 mm
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 150 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 8. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 7,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Profondità di taglio nell'acciaio dolce: 10 mm
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 79 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 190 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 334 mm

Fornitura:

  • Cassetta portautensili
  • Set di aspirazione
  • Scarpa scorrevole
  • Cappuccio di copertura
  • Uscita di aspirazione
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente come confezione da 3: 2 608 633 A31)
  • Protezione antischegge

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello