Forbici GSC 2,8

Codice art.: 0601506103
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601506103
    EAN / GTIN 3165140415033
    Codice del produttore 0601506103
    Numero-L L00590 250

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cesoie GSC 2.8
    • Le cesoie per metallo con cavo GSC 2.8 Professional della categoria 500 W di Bosch sono perfette per i tagli profondi
    • È dotato di un'impugnatura a bottone per ottenere risultati di taglio eccellenti, anche su materiali spessi
    • La lama reversibile con due taglienti affilati garantisce una lunga durata anche nelle applicazioni più difficili
    • La velocità di corsa ridotta delle cesoie consente tagli netti
    • L'utensile è progettato per il taglio del metallo
    • Incluso nella consegna: Calibro di regolazione , chiave a brugola SW 2,5 , chiave a brugola SW 5 , 1x set di lame per cesoie per lamiere

    Proprietà:

    • Potenza di uscita: 270 W
    • Materiale lavorabile: acciaio fino a 400 N/mm² con 2,8 mm
    • Peso: 2. 7 kg
    • Corsa, carico: 1500 min-1
    • Raggio minimo: 38 mm
    • Corsa a vuoto: 2400 min-1
    • Potenza d'ingresso nominale: 500 W
    • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max: 3,5 mm
    • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. : 2,8 mm
    • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 2,2 mm
    • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 1,9 mm
    • Valore di emissione vibrazioni ah [taglio lamiera]: 16. 0 m/s²
    • Incertezza K [taglio di lamiere]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 205 mm
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 292 mm

    Fornitura:

    • Misuratore di regolazione
    • Chiave esagonale interna SW 2,5
    • Chiave esagonale interna SW 5
    • 1 x Set di lame per cesoie per lamiere

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello