Set di lame per cesoie universali GSC 2.8, lamiera, 5 pz.

Codice art.: 2607010025
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2607010025
EAN / GTIN 3165140029803
Codice del produttore 2607010025

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di lame per cesoie da 5 pezzi è composto da lame di ricambio per tagliare facilmente vari materiali
  • Il set contiene lame reversibili riaffilabili per un taglio potente della lamiera senza sforzo
  • Adatto per: GSC 2.8 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Set di lame per cesoie da 5 pezzi composto da lame di ricambio per tagliare facilmente diversi materiali
  • Dimensione in larghezza: 64 mm
  • Dimensione altezza: 11 mm
  • Dimensione lunghezza: 125 mm
  • Peso lordo: 0,03 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Taglio di vari materiali
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Specifico RTB1: Lame reversibili riaffilabili
  • Specifico RTB2: Lama per un taglio potente della lamiera senza sforzo
  • Specifico RTB3: Adatto per la sostituzione delle lame delle cesoie e delle cesoie universali Bosch
  • Suggerimento del sistema: GSC 2,8
  • Volume: 0,088 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Taglio di vari materiali
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello