Smerigliatrice diritta ricaricabile GGS 18V-23 PLC

Codice art.: 0601229200
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601229200
    EAN / GTIN 3165140962896
    Codice del produttore 0601229200
    Numero-L L00590 1168

    Descrizione

    Descrizione:

    • GGS 18V-23 PLC
    • GGS 18V-23 LC e GGS 18V-23 PLC sono smerigliatrici diritte cordless a collo lungo Bosch con alimentazione elettrica
    • Il suo potente motore brushless offre le stesse prestazioni di una smerigliatrice diritta cablata da 1000 watt ed è dotato di controllo e freno drop & kickback
    • È disponibile anche una versione con interruttore di protezione
    • Nel senso di una guida utensile perfetta, una circonferenza di presa estremamente piccola e la connettività costituiscono la base per gli utensili

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 18,0 V
    • Peso senza batteria: 1,4 kg
    • Velocità a vuoto: 23500 min-1
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura superficiale (sgrossatura con mola di diametro 50 mm)]: 5. 6 m/s²
    • Incertezza K [rettifica superficiale (sgrossatura con mola di diametro 50 mm)]: 1,5 m/s²
    • Portautensili: pinza di serraggio

    Fornitura:

    • L-BOXX 136
    • Mandrino a ganascia 13 mm
    • Mandrino a ganascia 19 mm
    • Mandrino a pinza con dado di serraggio 6 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello